9,92 €/ Unitéhors TVA
12,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,92 € | - |
10+ | 5,93 € | 40.23% |
25+ | 3,93 € | 60.34% |
50+ | 2,89 € | 70.88% |
100+ | 2,47 € | 75.10% |
200+ | 2,00 € | 79.89% |
500+ | 1,62 € | 83.72% |
1000+ | 1,22 € | 87.74% |
2500+ | 1,06 € | 89.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | W360FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® W360 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W360 |
Entretien | Sans entretien |