Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-1214-12

  • ERIKS:13567435
Image 1
Ajouter à la liste

8,95 €/ Unitéhors TVA

10,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,95 €

-

10+

5,21 €

41.83%

25+

3,34 €

62.63%

50+

2,41 €

73.04%

100+

2,00 €

77.71%

200+

1,56 €

82.59%

500+

1,24 €

86.20%

1000+

0,86 €

90.45%

2500+

0,76 €

91.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
W360FM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® W360
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W360
Entretien
Sans entretien