Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-1012-10

  • ERIKS:13567434
Image 1
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,40 €

-

10+

4,77 €

43.21%

25+

3,00 €

64.25%

50+

2,11 €

74.89%

100+

1,71 €

79.64%

200+

1,33 €

84.16%

500+

1,03 €

87.78%

1000+

0,76 €

90.95%

2500+

0,65 €

92.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
W360FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® W360
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W360
Entretien
Sans entretien