Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-0810-10

  • ERIKS:13567433
Image 1
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

10+

4,69 €

43.22%

25+

2,91 €

64.83%

50+

2,03 €

75.40%

100+

1,63 €

80.23%

200+

1,29 €

84.37%

500+

0,99 €

88.05%

1000+

0,72 €

91.26%

2500+

0,63 €

92.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
W360FM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® W360
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W360
Entretien
Sans entretien