7,85 €/ Unitéhors TVA
9,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,85 € | - |
10+ | 4,35 € | 44.55% |
25+ | 2,64 € | 66.34% |
50+ | 1,82 € | 76.76% |
100+ | 1,41 € | 82.08% |
200+ | 1,08 € | 86.20% |
500+ | 0,84 € | 89.35% |
1000+ | 0,63 € | 92.01% |
2500+ | 0,51 € | 93.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | W360FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® W360 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W360 |
Entretien | Sans entretien |