Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-2023-21

  • ERIKS:13567152
Image 1
Ajouter à la liste

14,59 €/ Unitéhors TVA

17,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,59 €

-

10+

9,48 €

35.03%

25+

6,65 €

54.43%

50+

4,66 €

68.10%

100+

3,48 €

76.17%

200+

2,79 €

80.86%

500+

2,38 €

83.72%

1000+

2,13 €

85.42%

2500+

2,03 €

86.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VFM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien