11,10 €/ Unitéhors TVA
13,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,10 € | - |
10+ | 7,24 € | 34.76% |
25+ | 5,04 € | 54.62% |
50+ | 3,53 € | 68.15% |
100+ | 2,64 € | 76.20% |
200+ | 2,13 € | 80.82% |
500+ | 1,81 € | 83.73% |
1000+ | 1,63 € | 85.27% |
2500+ | 1,52 € | 86.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | VFM-1820-20 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® V400 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® V400 |
Entretien | Sans entretien |