10,26 €/ Unitéhors TVA
12,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,26 € | - |
10+ | 6,69 € | 34.81% |
25+ | 4,67 € | 54.44% |
50+ | 3,27 € | 68.15% |
100+ | 2,47 € | 75.93% |
200+ | 1,98 € | 80.74% |
500+ | 1,65 € | 83.89% |
1000+ | 1,50 € | 85.37% |
2500+ | 1,41 € | 86.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | VFM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® V400 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® V400 |
Entretien | Sans entretien |