Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-1214-12

  • ERIKS:13567149
Image 1
Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,79 €

-

10+

6,37 €

34.95%

25+

4,45 €

54.56%

50+

3,14 €

67.96%

100+

2,34 €

76.12%

200+

1,88 €

80.78%

500+

1,58 €

83.88%

1000+

1,44 €

85.24%

2500+

1,35 €

86.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VFM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien