Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-1012-10

  • ERIKS:13567148
Image 1
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,42 €

-

10+

6,12 €

35.08%

25+

4,29 €

54.44%

50+

3,00 €

68.15%

100+

2,24 €

76.21%

200+

1,81 €

80.85%

500+

1,52 €

83.87%

1000+

1,37 €

85.48%

2500+

1,31 €

86.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VFM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien