Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-0810-10

  • ERIKS:13567147
Image 1
Ajouter à la liste

9,29 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,29 €

-

10+

6,04 €

34.97%

25+

4,22 €

54.60%

50+

2,95 €

68.30%

100+

2,20 €

76.28%

200+

1,79 €

80.78%

500+

1,50 €

83.84%

1000+

1,35 €

85.48%

2500+

1,29 €

86.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VFM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien