Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-0608-06

  • ERIKS:13567146
Image 1
Ajouter à la liste

8,82 €/ Unitéhors TVA

10,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,82 €

-

10+

5,72 €

35.13%

25+

4,01 €

54.53%

50+

2,81 €

68.10%

100+

2,11 €

76.08%

200+

1,67 €

81.03%

500+

1,44 €

83.62%

1000+

1,29 €

85.34%

2500+

1,22 €

86.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VFM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien