Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® UW160 /iglidur® UW160 UW160FM-1012-10

  • ERIKS:13567138
Image 1
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,68 €

-

10+

3,33 €

41.47%

25+

2,03 €

64.21%

50+

1,44 €

74.58%

100+

1,16 €

79.60%

200+

0,99 €

82.61%

500+

0,86 €

84.95%

1000+

0,84 €

85.28%

2500+

0,70 €

87.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
UW160FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® UW160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW160
Entretien
Sans entretien