4,71 €/ Unitéhors TVA
5,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,71 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.16% |
25+ | 1,44 € | 69.35% |
50+ | 0,91 € | 80.65% |
100+ | 0,63 € | 86.69% |
200+ | 0,49 € | 89.52% |
500+ | 0,40 € | 91.53% |
1000+ | 0,32 € | 93.15% |
2500+ | 0,27 € | 94.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | UW160FM-0507-07 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® UW160 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® UW160 |
Entretien | Sans entretien |