8,11 €/ Unitéhors TVA
9,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,11 € | - |
10+ | 5,19 € | 36.07% |
25+ | 3,59 € | 55.74% |
50+ | 2,83 € | 65.11% |
100+ | 2,47 € | 69.56% |
200+ | 2,09 € | 74.24% |
500+ | 1,77 € | 78.22% |
1000+ | 1,33 € | 83.61% |
2500+ | 1,16 € | 85.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | UWFM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® UW |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® UW |
Entretien | Sans entretien |