Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-1618-17

  • ERIKS:13567125
Image 1
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

10+

4,50 €

37.47%

25+

3,06 €

57.52%

50+

2,32 €

67.81%

100+

1,94 €

73.09%

200+

1,65 €

77.04%

500+

1,33 €

81.53%

1000+

1,03 €

85.75%

2500+

0,87 €

87.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWFM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien