5,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,62 € | - |
10+ | 3,27 € | 41.89% |
25+ | 2,00 € | 64.53% |
50+ | 1,39 € | 75.34% |
100+ | 1,08 € | 80.74% |
200+ | 0,84 € | 85.14% |
500+ | 0,65 € | 88.51% |
1000+ | 0,46 € | 91.89% |
2500+ | 0,40 € | 92.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | UWFM-0507-05 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® UW |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® UW |
Entretien | Sans entretien |