Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-0405-06

  • ERIKS:13567119
Image 1
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,62 €

-

10+

3,27 €

41.89%

25+

2,00 €

64.53%

50+

1,39 €

75.34%

100+

1,12 €

80.07%

200+

0,86 €

84.80%

500+

0,67 €

88.18%

1000+

0,49 €

91.22%

2500+

0,42 €

92.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWFM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien