5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
10+ | 3,23 € | 42.18% |
25+ | 1,94 € | 65.31% |
50+ | 1,35 € | 75.85% |
100+ | 1,06 € | 80.95% |
200+ | 0,82 € | 85.37% |
500+ | 0,63 € | 88.78% |
1000+ | 0,44 € | 92.18% |
2500+ | 0,38 € | 93.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | UWFM-0304-05 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 4.5 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 75 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® UW |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® UW |
Entretien | Sans entretien |