13,87 €/ Unitéhors TVA
16,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,87 € | - |
10+ | 7,96 € | 42.60% |
25+ | 4,75 € | 65.75% |
50+ | 3,19 € | 76.99% |
100+ | 2,66 € | 80.82% |
200+ | 2,19 € | 84.25% |
500+ | 1,79 € | 87.12% |
1000+ | 1,56 € | 88.77% |
2500+ | 1,37 € | 90.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RW370FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® RW370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® RW370 |
Entretien | Sans entretien |