Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370FM-1618-17

  • ERIKS:13567084
Image 1
Ajouter à la liste

11,32 €/ Unitéhors TVA

13,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,32 €

-

10+

6,31 €

44.30%

25+

3,40 €

69.97%

50+

2,13 €

81.21%

100+

1,79 €

84.23%

200+

1,44 €

87.25%

500+

1,08 €

90.44%

1000+

0,97 €

91.44%

2500+

0,84 €

92.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RW370FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® RW370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® RW370
Entretien
Sans entretien