9,88 €/ Unitéhors TVA
11,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,88 € | - |
10+ | 5,38 € | 45.58% |
25+ | 2,62 € | 73.46% |
50+ | 1,54 € | 84.42% |
100+ | 1,29 € | 86.92% |
200+ | 1,03 € | 89.62% |
500+ | 0,70 € | 92.88% |
1000+ | 0,63 € | 93.65% |
2500+ | 0,57 € | 94.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RW370FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® RW370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® RW370 |
Entretien | Sans entretien |