9,71 €/ Unitéhors TVA
11,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,71 € | - |
10+ | 5,30 € | 45.40% |
25+ | 2,55 € | 73.78% |
50+ | 1,48 € | 84.74% |
100+ | 1,22 € | 87.48% |
200+ | 0,97 € | 90.02% |
500+ | 0,67 € | 93.15% |
1000+ | 0,61 € | 93.74% |
2500+ | 0,51 € | 94.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RW370FM-1012-09 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® RW370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® RW370 |
Entretien | Sans entretien |