Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370FM-0810-09

  • ERIKS:13567081
Image 1
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,60 €

-

10+

5,21 €

45.74%

25+

2,49 €

74.06%

50+

1,44 €

84.95%

100+

1,18 €

87.72%

200+

0,93 €

90.30%

500+

0,65 €

93.27%

1000+

0,59 €

93.86%

2500+

0,49 €

94.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RW370FM-0810-09
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® RW370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® RW370
Entretien
Sans entretien