4,16 €/ Unitéhors TVA
5,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,16 € | - |
10+ | 2,45 € | 41.10% |
25+ | 1,46 € | 64.84% |
50+ | 1,06 € | 74.43% |
100+ | 0,84 € | 79.91% |
200+ | 0,72 € | 82.65% |
500+ | 0,65 € | 84.47% |
1000+ | 0,61 € | 85.39% |
2500+ | 0,51 € | 87.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RFM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® R |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® R |
Entretien | Sans entretien |