Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RFM-222529-045

  • ERIKS:13567071
Image 1
Ajouter à la liste

3,91 €/ Unitéhors TVA

4,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,91 €

-

10+

2,26 €

42.23%

25+

1,39 €

64.56%

50+

0,97 €

75.24%

100+

0,76 €

80.58%

200+

0,67 €

83.01%

500+

0,61 €

84.47%

1000+

0,57 €

85.44%

2500+

0,49 €

87.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RFM-222529-045
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
4.5 mm
Diamètre du bride
29 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien