Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RFM-2023-21

  • ERIKS:13567070
Image 1
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,40 €

-

10+

3,15 €

41.55%

25+

1,92 €

64.44%

50+

1,35 €

75.00%

100+

1,08 €

79.93%

200+

0,93 €

82.75%

500+

0,82 €

84.86%

1000+

0,76 €

85.92%

2500+

0,67 €

87.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RFM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien