5,11 €/ Unitéhors TVA
6,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,11 € | - |
10+ | 2,95 € | 42.38% |
25+ | 1,82 € | 64.31% |
50+ | 1,29 € | 74.72% |
100+ | 1,03 € | 79.93% |
200+ | 0,87 € | 82.90% |
500+ | 0,76 € | 85.13% |
1000+ | 0,72 € | 85.87% |
2500+ | 0,63 € | 87.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RFM-1820-17 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® R |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® R |
Entretien | Sans entretien |