Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RFM-1416-17

  • ERIKS:13567066
Image 1
Ajouter à la liste

4,86 €/ Unitéhors TVA

5,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,86 €

-

10+

2,64 €

45.70%

25+

1,58 €

67.58%

50+

1,12 €

76.95%

100+

0,80 €

83.59%

200+

0,65 €

86.72%

500+

0,59 €

87.89%

1000+

0,55 €

88.67%

2500+

0,46 €

90.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RFM-1416-17
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien