4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,83 € | - |
10+ | 2,74 € | 43.31% |
25+ | 1,56 € | 67.72% |
50+ | 1,06 € | 77.95% |
100+ | 0,80 € | 83.46% |
200+ | 0,65 € | 86.61% |
500+ | 0,57 € | 88.19% |
1000+ | 0,51 € | 89.37% |
2500+ | 0,42 € | 91.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RFM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® R |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® R |
Entretien | Sans entretien |