4,33 €/ Unitéhors TVA
5,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,33 € | - |
10+ | 2,41 € | 44.30% |
25+ | 1,33 € | 69.30% |
50+ | 0,84 € | 80.70% |
100+ | 0,61 € | 85.96% |
200+ | 0,46 € | 89.47% |
500+ | 0,40 € | 90.79% |
1000+ | 0,30 € | 92.98% |
2500+ | 0,28 € | 93.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RFM-1214-10 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® R |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® R |
Entretien | Sans entretien |