Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RFM-1012-18

  • ERIKS:13567063
Image 1
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,52 €

-

10+

2,49 €

44.96%

25+

1,37 €

69.75%

50+

0,86 €

81.09%

100+

0,63 €

86.13%

200+

0,49 €

89.08%

500+

0,42 €

90.76%

1000+

0,32 €

92.86%

2500+

0,28 €

93.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RFM-1012-18
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
18 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien