4,48 €/ Unitéhors TVA
5,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,48 € | - |
10+ | 2,47 € | 44.92% |
25+ | 1,35 € | 69.92% |
50+ | 0,84 € | 81.36% |
100+ | 0,59 € | 86.86% |
200+ | 0,44 € | 90.25% |
500+ | 0,38 € | 91.53% |
1000+ | 0,30 € | 93.22% |
2500+ | 0,25 € | 94.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RFM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® R |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® R |
Entretien | Sans entretien |