Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RFM-0810-05

  • ERIKS:13567060
Image 1
Ajouter à la liste

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,33 €

-

10+

2,34 €

46.05%

25+

1,27 €

70.61%

50+

0,80 €

81.58%

100+

0,51 €

88.16%

200+

0,42 €

90.35%

500+

0,32 €

92.54%

1000+

0,25 €

94.30%

2500+

0,21 €

95.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RFM-0810-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien