4,33 €/ Unitéhors TVA
5,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,33 € | - |
10+ | 2,34 € | 46.05% |
25+ | 1,27 € | 70.61% |
50+ | 0,80 € | 81.58% |
100+ | 0,51 € | 88.16% |
200+ | 0,42 € | 90.35% |
500+ | 0,32 € | 92.54% |
1000+ | 0,25 € | 94.30% |
2500+ | 0,21 € | 95.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RFM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® R |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® R |
Entretien | Sans entretien |