Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RFM-0405-04

  • ERIKS:13567057
Image 1
Ajouter à la liste

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,05 €

-

10+

2,17 €

46.48%

25+

1,16 €

71.36%

50+

0,72 €

82.16%

100+

0,42 €

89.67%

200+

0,36 €

91.08%

500+

0,28 €

92.96%

1000+

0,21 €

94.84%

2500+

0,15 €

96.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RFM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien