4,05 €/ Unitéhors TVA
4,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,05 € | - |
10+ | 2,17 € | 46.48% |
25+ | 1,16 € | 71.36% |
50+ | 0,72 € | 82.16% |
100+ | 0,42 € | 89.67% |
200+ | 0,36 € | 91.08% |
500+ | 0,28 € | 92.96% |
1000+ | 0,21 € | 94.84% |
2500+ | 0,15 € | 96.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | RFM-0405-03 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 3 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® R |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® R |
Entretien | Sans entretien |