Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-8085-100

  • ERIKS:13567020
Image 1
Ajouter à la liste

55,52 €/ Unitéhors TVA

67,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,52 €

-

10+

37,70 €

32.10%

25+

28,77 €

48.19%

50+

24,26 €

56.30%

100+

20,12 €

63.76%

200+

19,91 €

64.13%

500+

19,67 €

64.58%

1000+

14,17 €

74.47%

2500+

11,82 €

78.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-8085-100
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
100 mm
Diamètre du bride
93 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien