31,33 €/ Unitéhors TVA
37,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,33 € | - |
10+ | 20,96 € | 33.11% |
25+ | 15,73 € | 49.79% |
50+ | 13,09 € | 58.22% |
100+ | 10,83 € | 65.43% |
200+ | 10,64 € | 66.04% |
500+ | 10,39 € | 66.83% |
1000+ | 7,49 € | 76.11% |
2500+ | 6,25 € | 80.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-6065-60 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 73 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |