Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-5055-50

  • ERIKS:13567018
Image 1
Ajouter à la liste

25,19 €/ Unitéhors TVA

30,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,19 €

-

10+

16,72 €

33.63%

25+

12,43 €

50.68%

50+

10,26 €

59.28%

100+

8,49 €

66.29%

200+

8,25 €

67.27%

500+

8,04 €

68.10%

1000+

5,78 €

77.07%

2500+

4,83 €

80.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien