Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-5055-10

  • ERIKS:13567017
Image 1
Ajouter à la liste

14,14 €/ Unitéhors TVA

17,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,14 €

-

10+

9,03 €

36.16%

25+

6,46 €

54.30%

50+

5,15 €

63.58%

100+

4,20 €

70.30%

200+

3,99 €

71.77%

500+

3,78 €

73.25%

1000+

2,74 €

80.65%

2500+

2,24 €

84.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-5055-10
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien