23,77 €/ Unitéhors TVA
28,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,77 € | - |
10+ | 15,71 € | 33.89% |
25+ | 11,67 € | 50.92% |
50+ | 9,61 € | 59.55% |
100+ | 7,92 € | 66.67% |
200+ | 7,70 € | 67.63% |
500+ | 7,49 € | 68.51% |
1000+ | 5,38 € | 77.38% |
2500+ | 4,50 € | 81.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-4550-50 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |