16,04 €/ Unitéhors TVA
19,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,04 € | - |
10+ | 10,36 € | 35.43% |
25+ | 7,51 € | 53.20% |
50+ | 6,04 € | 62.32% |
100+ | 4,96 € | 69.08% |
200+ | 4,73 € | 70.50% |
500+ | 4,52 € | 71.80% |
1000+ | 3,25 € | 79.74% |
2500+ | 2,72 € | 83.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |