16,87 €/ Unitéhors TVA
20,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,87 € | - |
10+ | 10,96 € | 35.02% |
25+ | 7,96 € | 52.82% |
50+ | 6,44 € | 61.82% |
100+ | 5,28 € | 68.69% |
200+ | 5,04 € | 70.16% |
500+ | 4,83 € | 71.40% |
1000+ | 3,48 € | 79.39% |
2500+ | 2,89 € | 82.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-3539-40 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |