14,69 €/ Unitéhors TVA
17,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,69 € | - |
10+ | 9,42 € | 35.83% |
25+ | 6,76 € | 53.95% |
50+ | 5,42 € | 63.13% |
100+ | 4,43 € | 69.86% |
200+ | 4,20 € | 71.41% |
500+ | 3,99 € | 72.83% |
1000+ | 2,87 € | 80.47% |
2500+ | 2,41 € | 83.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |