13,13 €/ Unitéhors TVA
15,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,13 € | - |
10+ | 8,34 € | 36.47% |
25+ | 5,95 € | 54.70% |
50+ | 4,71 € | 64.11% |
100+ | 3,84 € | 70.77% |
200+ | 3,59 € | 72.65% |
500+ | 3,40 € | 74.10% |
1000+ | 2,45 € | 81.33% |
2500+ | 2,03 € | 84.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-3539-16 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |