14,02 €/ Unitéhors TVA
16,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,02 € | - |
10+ | 8,97 € | 36.04% |
25+ | 6,42 € | 54.20% |
50+ | 5,11 € | 63.55% |
100+ | 4,18 € | 70.19% |
200+ | 3,97 € | 71.68% |
500+ | 3,76 € | 73.17% |
1000+ | 2,66 € | 81.03% |
2500+ | 2,22 € | 84.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-3034-40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |