Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-3034-37

  • ERIKS:13567009
Image 1
Ajouter à la liste

13,60 €/ Unitéhors TVA

16,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,60 €

-

10+

8,70 €

36.03%

25+

6,19 €

54.47%

50+

4,94 €

63.69%

100+

4,03 €

70.39%

200+

3,82 €

71.93%

500+

3,57 €

73.74%

1000+

2,57 €

81.15%

2500+

2,15 €

84.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-3034-37
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
37 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien