12,12 €/ Unitéhors TVA
14,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,12 € | - |
10+ | 7,64 € | 36.99% |
25+ | 5,40 € | 55.49% |
50+ | 4,24 € | 65.05% |
100+ | 3,46 € | 71.47% |
200+ | 3,23 € | 73.35% |
500+ | 3,00 € | 75.24% |
1000+ | 2,17 € | 82.13% |
2500+ | 1,81 € | 85.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-3034-26 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |