Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-3034-16

  • ERIKS:13567007
Image 1
Ajouter à la liste

10,77 €/ Unitéhors TVA

13,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,77 €

-

10+

6,73 €

37.57%

25+

4,67 €

56.61%

50+

3,61 €

66.49%

100+

2,91 €

73.02%

200+

2,72 €

74.78%

500+

2,49 €

76.90%

1000+

1,81 €

83.25%

2500+

1,48 €

86.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien